3M™ Scotch-Brite™ Laser Braze

N.º do artigo: 7100136379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100136379
EAN/GTIN 50076308772166
Número do fabricante 7100136379

Descrição

Ejecución:

Excelente rendimiento de extracción
Long durabilidad / duracirintost n / vida next tile para menos cambio de disco
Sin componentes metálicos, no hay residuos metálicos en la superficie trabajada - Minimiza el riesgo de corrosión
Crea una superficie ideal para su posterior procesamiento (revestimiento de superficies, pintura, etc.)
Conversión rápida para un mayor rendimiento

Descripción:

El disco de acabado de soldadura fuerte con láser Scotch-Brite™ está diseñado para mezclar y terminar las imperfecciones dejadas por la soldadura fuerte con láser durante la producción automotriz. Combina material no tejido Scotch-Brite™ con grano moldeado de precisión de 3M™ para una acción de corte más rápida y una mayor durabilidad en bronce de silicio y otros metales.

Característica:

Excelente rendimiento de eliminación
Larga vida útil para que haya menos cambios de disco
Produce una superficie ideal para el procesamiento posterior (revestimiento de la superficie, pintura, etc.)
Cambio rápido para un mayor rendimiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta