3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés L1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

N.º do artigo: 7100136283
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100136283
EAN/GTIN 05900422087823
Número do fabricante 7100136283

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 457 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1920 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar las planchas fácilmente. Resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia; se utiliza para procesos de alta velocidad en los que predominan las imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Cinta de montaje rosa para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta// Cinta de montaje rosa para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta
Espesor 0,51 mm// Espesor 0,51 mm
Suave// suave
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta adhesiva. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.// La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.
La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés// La nueva tecnología adhesiva evita el daño de los clichés
El rosa corresponde a la densidad media de la espuma// El rosa corresponde a la densidad media de la espuma
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo// Fácil retirada del cliché de la cinta de cliché sin restos de adhesivo

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta