3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 36 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100135761
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Klebeband

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100135761
EAN/GTIN 04046719947379
Número do fabricante 7100135761

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Beige
Para uso en interiores
Longitud total: 50 m
Anchura total: 36 mm
Fácil de etiquetar.

Descripción:

La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Característica:

Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.// Cinta de enmascarado fiable de uso general para aplicaciones no críticas
Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// Conformable para hacer curvas
Muy fácil de escribir en la superficie para el etiquetado// Temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C// Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C
Diseñada para su uso en interiores

Nota:

Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general
Aplicaciones no críticas
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta