Scotch-Brite™ EXL PRO Rueda Unitized

N.º do artigo: 7100133793
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100133793
EAN/GTIN 50076308132540
Número do fabricante 7100133793

Descrição

Ejecución:

Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Descripción:

La Scotch-Brite™ EXL PRO Rueda Unitized es una rueda abrasiva no tejida resistente diseñada para aplicaciones de acabado con soldadura con latón láser en bronce de silicio. Esta rueda tiene un borde limpio y es resistente a las manchas, lo que reduce la necesidad de limpieza y preparación adicionales, además de resistir la acumulación de calor para conseguir un acabado limpio y suave.

Característica:

Diseñado para el enchapado y el acabado de piezas de bronce de silicio para la soldadura láser.
La construcción de vellón abierto resiste la tensión y prolonga la vida útil efectiva
Resiste a las manchas para que las superficies estén más limpias y haya menos preparación
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo en tareas de preparación.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta