3M™ Hook & Loop™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3520, Blanco, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blíster

N.º do artigo: 7100123727
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100123727
EAN/GTIN 04054596308275
Número do fabricante 7100123727
Número L L01310 82

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
interior
Longitud total: 1.25 m
Anchura total: 25 mm
Buena resistencia al corte

Descripción:

El sujetador 3M ™ SJ352Bwt es nuestro gancho y bucle de nailon PSA blanco de alto rendimiento con un adhesivo de goma y un revestimiento de película de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies, incluidos muchos plásticos de baja energía superficial y capas de polvo. Está diseñado para uso en interiores y tiene un grosor acoplado de 4,4 mm. Forma parte de la gama industrial professional que se suministra en un blíster con descripciones en varios idiomas.

Característica:

Adhesivo a base de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en interiores que requieren resistencia a temperaturas medias
Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies
El nailon tejido es duradero para miles de cierres.
Fijación rápida para reducir tiempos y costes de producción
Buena resistencia a la humedad
Resistencia reducida a los disolventes
Resistencia moderada al envejecimiento
Fuerza fuerza de retence 10 veces menor que las conexiones Dual Lock™

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta