Ejecución:
Color de producto: Verde de alta visibilidad/negro
Descripción:
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X4 son nuestros protectores auditivos ligeros y delgados con innovadoras inserciones de espuma en los auriculares y espaciadores para ayudar a aumentar la atenuación y proteger contra las frecuencias bajas de hasta 33 dB. Cuentan con una diadema doble con aislamiento eléctrico que disminuye la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza.
Característica:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Nota:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels