Ejecución:
Color de producto: Negro/Rojo
Descripción:
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X3 cuentan con una doble diadema con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza. Utilizando un espaciador especialmente diseñado, ofrecen una reducción del ruido de hasta 33 dB sin el peso y el volumen.
Característica:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Nota:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels