3M™ PELTOR™ X5B- EU Orejera Nuca 3M PELTOR

N.º do artigo: 7100123159
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100123159
EAN/GTIN 04054596274709
Número do fabricante 7100123159
Número L L01110 671

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X5 son nuestros innovadores protectores auditivos que ofrecen un rendimiento excepcional, sin necesidad de doble protección. Ofrecen las mismas características de primera calidad que usted espera de la serie X de 3M Peltor y además reducen el ruido hasta 37 dB.

Característica:

Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Nota:

Use for high performance hearing protection against high noise levels

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta