3M™ 11 Cinta de Acetato hasta 105° Color Negro - 19mm x 66m

N.º do artigo: 7100116908
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116908
EAN/GTIN 04054596282797
Número do fabricante 7100116908
Número L L01310 71

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Clase de aislamiento: A (105 °C)
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Elástico para una adaptación óptima a diferentes superficies

Descripción:

La cinta eléctrica de cinta de acetato 11 de 3M™ es una cinta eléctrica de 0,21 mm de grosor que es estéticamente agradable. Esta cinta es muy adaptable y se usa en aplicaciones de envoltura de bobinas. Resiste un rango de temperatura de 40 a 105 °C (de 40 a 221 °F).

Característica:

El adhesivo de resina de caucho termoestable, sensible a la presión, proporciona una fuerza de unión óptima
El soporte de tejido de acetato absorbe excelentemente el barniz y las resinas
Ideal para agrupar cables
Imprimible
Adecuado para un rango de temperatura de -40 a 105 °C
Arrancar con la mano
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Adhesivo de caucho, termoestable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta