3M™ ET 40PR Lámina de poliéster, antiestática, impresa, Transparente, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

N.º do artigo: 7100116906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116906
EAN/GTIN 04054596282315
Número do fabricante 7100116906

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro transparente
Carga triboeléctrica reducida al mínimo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm
Carga en la descarga del rollo < 20 V

Descripción:

3M™ Tape 40 es una cinta antiestática de uso general adecuada para zonas sensibles a la estática. Puede soportar temperaturas de hasta 130 °C.

Característica:

El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción mediante el recubrimiento por pulverización electrostática
Ideal para zonas sensibles a la estática
Soporta temperaturas de hasta 130 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Material de soporte: Película de poliéster
Adhesivo acrílico

Nota:

Sellado del embalaje de protección electrostática
Fijación de los componentes, por ejemplo, en los contenedores o durante la producción
Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
Uso en la fabricación y montaje de productos electrónicos
Marcado ESD por impresión

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta