3M™ 1170 Cinta de aluminio con adhesivo conductor - Adhesivo acrílico - 50MM x 16,5M

N.º do artigo: 7100116898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116898
EAN/GTIN 04054596281868
Número do fabricante 7100116898
Número L L01310 996

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Eléctricamente conductivo
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de soporte de aluminio 1170 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. Resiste a un amplio rango de temperatura de 40 a 130 °C (de 40 a 266 °F). La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta