3M™ 1181 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre

N.º do artigo: 7100116889
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 18 peças
  • Passos da encomenda: 18 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116889
EAN/GTIN 04054596283602
Número do fabricante 7100116889
Número L L01310 1398

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 12.7 mm

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1181 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con un adhesivo conductor diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
El adhesivo acrílico es resistente a los disolventes
Soldable y perforable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta