3M™ 1245 Cinta de apantallamiento EMI de cobre en relieve

N.º do artigo: 7100116885
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 26 peças
  • Passos da encomenda: 26 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116885
EAN/GTIN 04054596281806
Número do fabricante 7100116885

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Cobre
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 9 mm
Resistente a la oxidación

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de cobre en relieve 1245 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica excepcional. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

Garantiza un buen apantallamiento y una resistencia de contacto estable
El soporte en relieve penetra a través de la capa adhesiva para crear contacto entre el soporte y la superficie de aplicación
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta