3M™ ET 1345 Lámina de cobre lisa, estaño, 12 mm x 16,5 m, 0,1 mm

N.º do artigo: 7100116869
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 19 peças
  • Passos da encomenda: 19 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116869
EAN/GTIN 04054596283152
Número do fabricante 7100116869

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Estaño
Conductor de la electricidad gracias al estampado
Longitud total: 16,5 m
Anchura total: 12 mm

Descripción:

La cinta de blindaje EMI 3M™ Embossed Tinned Copper 1345 es una cinta de blindaje EMI con un adhesivo acrílico. Esta cinta ignífuga está diseñada para aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica superior desde el sustrato a través del adhesivo hasta el material de soporte. Se suministra en una lámina protectora pelable que permite una fácil aplicación y un sencillo troquelado. La cinta es adecuada para aplicaciones en seco con una tensión nominal de 600 V.

Característica:

El soporte de lámina de cobre en relieve resiste la oxidación y el deslustre
Garantiza un buen apantallamiento y una resistencia de contacto estable
El soporte en relieve penetra a través de la capa adhesiva para crear contacto entre el soporte y la superficie de aplicación
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y espacios apantallados
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Excelente soldabilidad gracias al estañado
Para instalaciones con 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta