3M™ 1194 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre

N.º do artigo: 7100116861
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116861
EAN/GTIN 04054596281882
Número do fabricante 7100116861

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1194 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con adhesivo acrílico de 2,6 mil de grosor. Esta cinta pirorretardante es apta para las aplicaciones que requieren una toma de tierra, apantallamiento EMI y uniones eléctricas económicas. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El adhesivo acrílico no conductor garantiza una adhesión óptima
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Material del sustrato: lámina de cobre, lisa

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta