3M™ Scotch-Brite™ Laser Braze, Disco de Acabado, 200 mm x 4,2 mm x 25 mm

N.º do artigo: 7100115797
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100115797
EAN/GTIN 50076308457506
Número do fabricante 7100115797

Descrição

Ejecución:

Excelente rendimiento de eliminación
Larga vida útil para que haya menos cambios de disco
Sin componentes metálicos, no hay residuos metálicos en la superficie trabajada - Minimiza el riesgo de corrosión
Produce una superficie ideal para el procesamiento posterior (revestimiento de la superficie, pintura, etc.)
Cambio rápido para un mayor rendimiento

Descripción:

El disco de acabado de soldadura fuerte con láser Scotch-Brite™ está diseñado para mezclar y terminar las imperfecciones dejadas por la soldadura fuerte con láser durante la producción automotriz. Combina material no tejido Scotch-Brite™ con grano moldeado de precisión de 3M™ para una acción de corte más rápida y una mayor durabilidad en bronce de silicio y otros metales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta