3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rollo de Discos con soporte Film 468LA, 32 mm, Sin Agujeros, A5 (4x 500 Discos/rollo)

N.º do artigo: 7100115361
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tubitos mezcladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100115361
EAN/GTIN 50051125872954
Número do fabricante 7100115361

Descrição

Ejecución:

Mayor vida útil y potente rendimiento gracias a la tecnología de microrreplicación de 3M
Estructura de torre para resultados de molienda consistentes
Rápido y económico para obtener resultados profesionales en la superficie
Rugosidad uniforme
Diseñado para un rápido acoplamiento a lijadoras orbitales aleatorias

Descripción:

El rollo de discos de film 468LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ cuenta con discos hechos con tecnología abrasiva de micro-replicación de 3M sobre un soporte de film. Emplee nuestros discos sobre diversas capas finales de pintura para cumplir con la mayoría de los requisitos del proceso de acabado. Están disponibles en 3 granos: A3, A5 y A7.

Característica:

Fast cutting 3M™ Trizact™ abrasive for consistent results and discs

Nota:

Remove defects for a consistent fine finish

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta