Versão:
Muela abrasives con material de soporte de lámina para acabados de superficie de alta calidad al rectificar piezas del cuerpo
Mineral abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y una larga vida útil de la rueda
Fácil sustitución de discos: Con el sistema de montaje Hookit™
Descrição:
El disco 3M™ Hookit™ 260L es idóneo para trabajos de carrocería, incluidos el desbaste, raspado, preparación de pintura y eliminación de defectos de la pintura. Elija superficies de corte de mineral de óxido de aluminio de P600 a P2000 en todas las partes posteriores con lámina duradera.
Característica:
Discos abrasivos con soporte de lámina para un acabado superficial de alta calidad en el lijado de piezas de carrocería
Fácil cambio de lentes - con el sistema de fijación 3M™ Hookit™.
Disponible en varias perforaciones