3M™ Media máscara sin mantenimiento con filtros FFA2P3R D, 06942+

N.º do artigo: 7100113100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Media máscara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100113100
EAN/GTIN 04054596256415
Número do fabricante 7100113100
Número L L01110 91

Descrição

Ejecución:

Clasificación de protección A2/P3
Diseño extremadamente ligero y equilibrado
Material suave, no alergénico con labio de sellado texturizado
Válvula de exhalación de posición central para una disipación eficaz del calor y la humedad
Soporte para la cabeza ajustable y correa para el cuello fácil de abrochar

Descripción:

La media máscara sin mantenimiento 3M™ 06942+ fácil de usar es sencilla e integra filtros y un cartucho. El montaje de la válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración de exhalación y la pieza de sellado facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.

Característica:

Clasificación de protección A2/P3
Diseño extremadamente ligero y equilibrado
Material suave y no alergénico con labio de sellado estructurado
Válvula de exhalación situada en el centro para disipar eficazmente el calor y la humedad
Los respiradores pueden utilizarse hasta que se dañen, los filtros de partículas se obstruyan, los filtros de gas se saturen o hasta un mes.
La válvula de exhalación situada en el centro permite una disipación eficaz del calor y la humedad, especialmente en entornos de trabajo cálidos y húmedos
La media máscara desechable (FFA2P3 R D) proporciona protección contra los vapores orgánicos (buenas propiedades de advertencia y punto de ebullición >65°C), hasta 30 veces el límite o 5000 ppm (lo que sea menor) y protección hasta 30 veces el límite de partículas.

Nota:

For use in hazardous industrial environments

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta