3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 150 mm, 6 Agujeros, 60+

N.º do artigo: 7100113076
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100113076
EAN/GTIN 50076308457209
Número do fabricante 7100113076
Número L L51710 1239

Descrição

Ejecución:

Grano de cerámica moldeado con precisión
Rectificado en frío gracias a los medios abrasivos
Alta eficiencia de corte
Larga vida útil
Soporte de cierre por adherencia (3M™ Hookit™).

Descripción:

El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.

Característica:

Corte alto
Tejido X resistente

Nota:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta