3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Disco Unitized DP-UR 76 mm x 6,35 mm 8C CRS+

N.º do artigo: 7100109110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100109110
EAN/GTIN 50076308771992
Número do fabricante 7100109110
Número L L51710 1013

Descrição

Ejecución:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Descripción:

La rueda Unitized Deburr & Finish PRO Scotch-Brite™ Roloc™ es nuestra nueva herramienta con grano de precisión PSG de 3M a lo largo del tejido-no-tejido del abrasivo. Estas ruedas compactadas poseen un soporte blando de fibra de nailon e incluye una conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en las herramientas eléctricas.

Característica:

El diseño compactado aumenta la resistencia y la durabilidad del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
El diseño no tejido permite que el polvo y los residuos escapen, por lo que se minimiza el embozo
Perfectas para el desbarbado entre moderado e intenso
Conexión Roloc™ para un montaje rápido y sencillo en la herramienta eléctrica
Esta rueda polivalente presenta una alternativa económica a los abanicos lijadores, los discos de láminas y los discos convencionales recubiertos de abrasivo

Nota:

Úselas para desbarbar, acabar o desbastar tuberías roscadas y productos tubulares, rotores, solapas, conductos y cubos de la turbina, componentes del motor y chapa metálica y piezas estampadas y fabricadas a máquina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta