3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P, Cinza, 200 mm x 25 m, 1,1 mm

N.º do artigo: 7100108887
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100108887
EAN/GTIN 04054596240544
Número do fabricante 7100108887
Número L L01310 1794

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Longitud total: 25 m
Anchura total: 200 mm

Descripción:

3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P es una cinta muy elástica y adaptable, que permite sellar detalles desafiantes de tapajuntas. Debido a sus propiedades técnicas únicas, 3M™ Ultra Conformable 8045P sella mucho más rápido que con las cintas tapajuntas convencionales.

Característica:

Flexible y moldeable en 3D// Flexible y moldeable en 3D
Clavado, auto-soldadura// Clavado, auto-soldadura.
Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C// Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C
Resistente a los rayos UV hasta 6 meses// Resistente a los rayos UV hasta 6 meses
Se adhiere a los sustratos más comunes sin necesidad de usar una imprimación// Se adhiere a los sustratos más comunes sin usar una imprimación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta