3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3541

N.º do artigo: 7100108767
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100108767
EAN/GTIN 04054596226814
Número do fabricante 7100108767

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Cierre con cabezal tipo seta
Reducir costes
Anchura total: 12.5 mm
Reducción de los tiempos de mantenimiento/parada mediante un simple desmontaje

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3541 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 62 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

Característica:

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho// Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible// El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible
Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial// Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original// Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Alta adhesión inicial// Alta adhesión inicial
Apto para aplicaciones en interior// Apto para aplicaciones en interior
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Aplicaciones en interiores
Especialmente en superficies de baja energía como PP, PE y materiales con recubrimiento de polvo
Cierres recerrables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta