3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870

N.º do artigo: 7100108753
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100108753
EAN/GTIN 04054596227002
Número do fabricante 7100108753
Número L L01310 1146

Descrição

Ejecución:

Cinta negra de sellado a presión con cabezas en forma de seta y un adhesivo acrílico modificado y sensible a la presión en el reverso
La versión con 40 cabezas por cm² puede combinarse con sus homólogos de 26, 40 o 62 cabezas por cm²; compromiso audible
Cinco veces más resistencia a la tracción que las cintas de gancho y bucle convencionales
Después de 1.000 ciclos de apertura y cierre, se mantiene al menos el 50 % de la resistencia a la tracción original
El adhesivo acrílico modificado se adhiere a muchos materiales plásticos, superficies con recubrimiento de polvo y materiales de baja a media energía superficial

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3870 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo acrílico modificado. Nuestro producto puede usarse en interior y exterior en distintas aplicaciones, es fino (tiene un espesor pegado de 6,1 mm) y una larga vida útil.

Característica:

El uso de un cierre a presión flexible elimina la necesidad de tornillos, clavos, broches o remaches// Cinta de cierre a presión negra con cabezas en forma de seta y un adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en el reverso// Cinta de cierre a presión negra con cabezas en forma de seta y un adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en el reverso
La versión de 40 cabezas por cm² puede combinarse con homólogos de 26, 40 o 62 cabezas por cm²; enganche audible// La versión de 40 cabezas por cm² puede combinarse con homólogos de 26, 40 o 62 cabezas por cm²; enganche audible// Cinco veces la resistencia a la tracción de las cintas de gancho y bucle convencionales.
Cinco veces la resistencia a la tracción de las cintas convencionales de gancho y bucle// Cinco veces la resistencia a la tracción de las cintas convencionales de gancho y bucle// Durabilidad - Hasta 1.000 ciclos de apertura y cierre con una pérdida del 50% de la resistencia a la tracción original.
Después de 1.000 ciclos de apertura y cierre, se mantiene al menos el 50% de la resistencia a la tracción original// Excelente resistencia a la temperatura hasta 90 °C// Después de 1.000 ciclos de apertura y cierre, se mantiene al menos el 50% de la resistencia a la tracción original
El adhesivo acrílico modificado se adhiere a muchos materiales plásticos, superficies con recubrimiento de polvo y materiales de energía superficial baja a media// El adhesivo acrílico modificado se adhiere a muchos materiales plásticos, superficies con recubrimiento de polvo y materiales de energía superficial baja a media// Cabezas negras en forma de seta entrelazadas (40 cabezas por cm²).
Resistente a la humedad y a los rayos UV// Ideal para su uso en interiores y exteriores en puertas, paneles solares flexibles, claraboyas, paneles de acceso, señalización y componentes de exhibición
Amortigua las vibraciones
Adecuado para uso en interiores y exteriores

Nota:

Aplicación para la industria general, el transporte, los vehículos especiales, la medicina, el ejército, el embalaje, las soluciones publicitarias en el punto de venta, las exposiciones, la electrónica, el mobiliario y el mantenimiento, la reparación y la revisión (MRO).
Fijación para puertas, paneles solares flexibles, claraboyas, paneles de acceso, señalización y componentes de exposición
Apto para uso en interiores y exteriores
Mamparas de oficina
Para aplicar los gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Perfiles en L, estantes reposicionables
Para colgar carteles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta