3M™ Trizact™ Banda 237AA

N.º do artigo: 7100106982
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100106982
EAN/GTIN 04054596238848
Número do fabricante 7100106982
Número L L51710 772

Descrição

Ejecución:

Estructura de grano de molienda definida y uniforme en estructura tridimensional
Almohadilla X semiflexible
Longitud total: 520 mm
Anchura total: 19 mm
Rendimiento de corte persistentemente alto

Descripción:

La banda 237AA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio con precisión micrométrica recubren un soporte de tela de peso X para lograr un corte y acabado consistentes. Nuestras bandas incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar el calor acumulado, la decoloración y la deformación.

Característica:

Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido
Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.
Ahorre tiempo y pasos de trabajo

Nota:

Empléelos para el lijado intermedio y final de metales, superficies macizas y pintadas, así como para superficies lacadas y piezas de plástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta