3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 76 mm, Multiagujero, 80+ (5 x 50 discos/caja)

N.º do artigo: 7100106678
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100106678
EAN/GTIN 50051125872701
Número do fabricante 7100106678
Número L L51710 480

Descrição

Ejecución:

El soporte de película proporciona un soporte de grano óptimo y una estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de cierre por adherencia comparables
Aumento de durabilidad / duracinintiest n / vida next tile con tasa de eliminación uniforme
Económico debido a la larga durabilidad y el trabajo eficiente
Eliminación agresiva y rectificado rápido

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Característica:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor vida útil con una tasa de eliminación uniforme
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento

Nota:

Trabajo de la madera
Mecanizado de lacas
Metalurgia
Procesamiento de plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta