3M™ Hookit™ Disco 375L 5 mil. de pulgada 15 furos P400

N.º do artigo: 7100106630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100106630
EAN/GTIN 50051125867110
Número do fabricante 7100106630

Descrição

Ejecución:

Óxido de aluminio
Lámina de fondo
Sistema de cierre por adherencia Hookit™
Revestimiento repelente al polvo (Fre-Cut™)
Unión de resina totalmente sintética

Descripción:

El disco de film 375L 3M™ Hookit™ se han diseñado para su empleo con una lijadora rotorbital y un soporte 3M Hookit*. Nuestros discos de film 375L ofrecen un acabado consistente y uniforme en diversos sustratos mediante el empleo de un grano de óxido de aluminio premium para lograr un corte rápido y una vida útil más larga.

Característica:

Óxido de aluminio
Aumento de la productividad

Nota:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta