3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P600, 34801

N.º do artigo: 7100104516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 125 peças
  • Passos da encomenda: 125 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100104516
EAN/GTIN 50051131348016
Número do fabricante 7100104516

Descrição

Versão:

Alta flexibilidad y deformabilidad
La calidad superior garantiza un acabado superficial consistente y uniforme en cada aplicación
Reducción del riesgo de molienda a través de superficies delgadas de recubrimiento
Disponible en diferentes tamaños de grano para obtener excelentes resultados de precisión
El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite un cambio fácil y optimiza la vida útil del disco

Descrição:

Los discos abrasivos 3M™ Hookit™ están recubiertos de resinas y minerales de alta calidad y precisión para lograr una mayor durabilidad en el lijado de aparejos, matizados y acabados. Discos versátiles que proporcionan un rendimiento extraordinario de corte y acabado con gran flexibilidad, tecnología antiembazamiento y moldeabilidad.

Característica:

Reducción del riesgo de corte en el lijado de superficies de poco espesor

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta