3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1500, 34805

N.º do artigo: 7100104332
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 125 peças
  • Passos da encomenda: 125 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100104332
EAN/GTIN 50051131348054
Número do fabricante 7100104332
Número L L51710 1259

Descrição

Ejecución:

Alta flexibilidad y deformabilidad
La calidad superior garantiza una calidad de superficie uniforme y uniforme para cada aplicación
Reducción del riesgo de corte en el lijado de superficies de poco espesor
Disponible en diferentes tamaños de grano para obtener excelentes resultados de precisión
El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite un cambio fácil y optimiza la vida útil del disco

Descripción:

Los discos abrasivos 3M™ Hookit™ están recubiertos de resinas y minerales de alta calidad y precisión para lograr una mayor durabilidad en el lijado de aparejos, matizados y acabados. Discos versátiles que proporcionan un rendimiento extraordinario de corte y acabado con gran flexibilidad, tecnología antiembazamiento y moldeabilidad.

Característica:

Alta flexibilidad y deformabilidad
La calidad superior garantiza un acabado superficial consistente y uniforme en cada aplicación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta