3M™ Versaflo™ Marco de cubrevisor, M-961

N.º do artigo: 7100099910
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100099910
EAN/GTIN 04054596169074
Número do fabricante 7100099910
Número L L01140 17

Descrição

Ejecución:

Color del artículo: Silver
Diseño compacto diseñado específicamente para su uso con cascos de la serie M.
Longitud total: 0.306 m
Anchura total: 0.195 m
Longitud total: 0.039 m

Descripción:

El marco de cubrevisor 3M™ Versaflo™ M-961 es nuestro marco de soporte con el que sujetar cubrevisores 3M™ Versaflo™ M-967 y cubiertas resistentes al calor radiante 3M™ Versaflo™ a cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M.

Característica:

Marco de soporte para fijar las monturas de los visores y las cubiertas de los escudos térmicos a los cascos de la serie M
Sólo para uso con los cascos de la serie M
Fabricado en aluminio

Nota:

Para la montura de visera 3M™ Versaflo™ M-967 y las fundas de protección térmica 3M™ Versaflo™.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta