3M™ PELTOR™ CH-5 Orejeras de alta atenuación, 36 dB, conector flexible, montaje en casco, MT73H450P3E-77 GB

N.º do artigo: 7100099881
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100099881
EAN/GTIN 07318640067073
Número do fabricante 7100099881
Número L L01110 429

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Comunicación con ruido
Diadema fabricada en acero fino para una distribución cómoda y uniforme de la presión
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Micrófono contra la humedad y el agua

Descripción:

Las orejeras de alta atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 son nuestra solución de comunicación más resistente y están diseñadas para usar en entornos extremos, con niveles elevados de ruido, incluidos ruidos de impactos. Ofrecen un alto nivel de atenuación y un micrófono de varilla estanco homologado conforme a IP68.

Característica:

Uno de los mayores niveles de atenuación, 37 dB
Micrófono de varilla estanco con cancelación de ruido mejorada homologado conforme a IP68
Su resistente diseño hace que su mantenimiento sea sencillo incluso en el campo
Cables flexibles disponibles para la mayoría de radios bidireccionales habituales en el mercado
Color de alta visibilidad
Modelo para montaje en cascos

Nota:

Son ideales para usarlas en el sector militar, en salas de máquinas o en otros entornos con un nivel de ruido extremadamente alto, incluidos los ruidos por impacto

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta