3M™ Cinta americana de uso general 2903

N.º do artigo: 7100098454
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100098454
EAN/GTIN 04054596192690
Número do fabricante 7100098454
Número L L01310 1677

Descrição

Versão:

Color de producto: Negro
Se puede arrancar a mano en ambas direcciones
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1350 mm

Descrição:

La cinta americana de uso general Scotch® 2903 es una cinta versátil fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un acabado de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger

Característica:

Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies.
Enormemente conformable// Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes// Buena resistencia a la abrasión
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Nota:

Mantenimiento general, reparación y protección
Envoltura de tubos y sellado de conductos
Tareas de agrupamiento, sellado y reparación temporal
Fijado, cierre y embalaje
Señalización y etiquetado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta