3M™ Aluminum Foil Tape 426, Plata, 50 mm x 18 m

N.º do artigo: 7100096672
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100096672
EAN/GTIN 50051131178323
Número do fabricante 7100096672
Número L L01310 443

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Adecuado para aplicaciones de automoción
Longitud total: 18 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de aluminio 3M™ 426 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

Característica:

Cinta de aluminio de alto rendimiento, con soporte de 71,1 µm de espesor
Cinta de aluminio prémium para automoción
Resistente a las llamas, la humedad, la intemperie y la degradación por rayos ultravioleta
Cinta resistente a materiales químicos; cinta térmica conductora eficiente en calor y frío, reflectante de calor y luz, y adaptable

Nota:

Use to protect against weather, chemicals and flames

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta