3M™ PELTOR™ X5P5 Orejeras para casco con anclaje P5E 36db gris

N.º do artigo: 7100095550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100095550
EAN/GTIN 04054596171978
Número do fabricante 7100095550
Número L L01130 135

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Fácil de poner y quitar: las cápsulas se ponen y quitan sin esfuerzo
Aislamiento eléctrico: adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Potentes brazos de sujeción: equilibrio, durabilidad y flexibilidad.
Ajuste de sellado controlable: el ajuste puede verificarse con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.

Descripción:

Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X5P3 son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 36 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.

Característica:

Protección auditiva de alto rendimiento, especialmente diseñadas para su uso en industria, tareas de bricolaje (DIY) y mantenimiento del jardín
Atenuación excelente sin necesidad de protección doble
Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
Conchas de molde dual
El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
Almacenamiento práctico: Posibilidad de almacenamiento de las orejeras con cápsulas integradas y externas
Una amplia gama de atenuaciones diferentes: Desde 26 dB SNR hasta 36 dB SNR
Bandejas de plástico ABS: Rígidas, robustas, resistentes a los impactos
tapicerheads ancho, suave y a base de espuma: Proporciona un alto confort y un obturacineness eficaz
Protección contra el ruido
Aislamiento dieléctrico
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Disponible como diadema
Trabaje de manera eficiente y efectiva
Bajos costos de mantenimiento, fácil mantenimiento

Nota:

Industria general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta