3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, sistema de conexión rápida, azul, ondulada, 150 mm, 50880

N.º do artigo: 7100094459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100094459
EAN/GTIN 04054596194069
Número do fabricante 7100094459
Número L L51710 978

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Para eliminar las marcas de remolino y aplicar acabados de alto brillo
Estructura de gofre con buena superficie de contacto y buena absorción del pulido

Descripción:

Nuestra boina de pulido ultrafina 3M™ Perfect-It™ permite eliminar marcas circulares en superficies pintadas, incluso en vehículos con colores oscuros y difíciles. Con una superficie única reticular que retiene el pulimento líquido, esta boina pule de manera uniforme sin dejar el exceso de pulimento que puede provocar ondulaciones en el acabado.

Característica:

Logre un acabado muy brillante en colores oscuros.
Permite eliminar las marcas circulares y conseguir acabados muy brillantes.
La superficie reticulada garantiza una buena superficie de contacto y retiene el pulimento.
Ideal para trabajar con 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta