3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas montado en eje FF-ZS Granate 75mm x 45mm x 6mm AVFN

N.º do artigo: 7100093981
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100093981
EAN/GTIN 08711428030471
Número do fabricante 7100093981
Número L L51710 125

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Material CF con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas

Descripción:

Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.

Característica:

El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.
Se han diseñado para su uso en todos los metales.
Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.
Son aptos para desbarbado ligero.
Elimine los defectos de superficie
Consistente
Resultado de trabajo reproducible consistente
Superficie uniforme de la pieza sin marca de vibraciones
Acabado suave
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Superficie metálica pura

Nota:

Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta