3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Strech

N.º do artigo: 7100092186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100092186
EAN/GTIN 04054596159150
Número do fabricante 7100092186

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 2200 mm
Anchura total: 1130 mm

Descripción:

La banda Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™ es nuestra banda duradera y flexible de resistencia moderada para un uso versátil en limpieza, acabado y desbarbado fino. Nuestras bandas ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos y desiguales, y un corte contundente sin dañar los sustratos.

Característica:

Escasa elasticidad de la cinta gracias al robusto tejido y al soporte de poliéster
Adecuado para su uso en una amplia gama de materiales, desde el acero inoxidable hasta el latón
Disponible en numerosos tipos de grano, granulometrías y diseños de banda para diversas aplicaciones
Vellón de fibra de nylon elástico para un alto acabado superficial sin cambiar la geometría de la pieza
Estructura de banda abierta: reduce la obstrucción y proporciona una mayor vida útil del abrasivo

Nota:

Se utiliza para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y materiales
Aplicación en acero, acero inoxidable, carbono, titanio y aleaciones de níquel
Adecuado para pegar aluminio, cobre, latón y metales no ferrosos blandos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta