3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8925, plata, 30 mm x 100 m

N.º do artigo: 7100090295
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7100090295
EAN/GTIN 50051138531480
Número do fabricante 7100090295

Descrição

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Muy buena lavabilidad en la lavandería del hogar a 60 ° C.
Longitud total: 100 m
Anchura total: 80 mm

Descripción:

Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8925 plata, con altos valores de retrorreflexión, para ropa de alta visibilidad sometida a un mayor desgaste.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Nota:

Para la ropa de advertencia más pesada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta