Versão:
Color de producto: Amarillo
Película particularmente delgada y elástica para aplicaciones en espacios confinados
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130 °C.
Descrição:
La cinta eléctrica de film de poliéster 56 de 3M™ es una cinta eléctrica resistente a la humedad. Esta cinta es adecuada para aplicaciones de aislamiento que requieren una gran resistencia dieléctrica. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).
Característica:
Adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión y soporte de película de poliéster para una adhesión óptima
Adecuado como protección de bobinas y aislamiento de capas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
Tensión de ruptura: 5.500 V