3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE

N.º do artigo: 7100089546
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100089546
EAN/GTIN 50021200448039
Número do fabricante 7100089546

Descrição

Ejecución:

Cinta adhesiva de transferencia serie 58 µm de espesor. Excelente adhesión a materiales de baja energía superficial, incluidos recubrimientos en polvo y plywood sticos como el polipropileno (PP)
Fuerte adhesión a metales ligeramente aceitosos y materiales con alta energía superficial, por lo tanto adecuado para la unión de diferentes materiales
Longitud total: 165 m
Anchura total: 305 mm
Solución ideal para montaje general y montaje de una amplia gama de materiales

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm

Característica:

Cinta adhesiva de transferencia de 58 µm de espesor de la serie 300LSE. Excelente adhesión a materiales de baja energía superficial, incluyendo recubrimientos en polvo y plásticos como el polipropileno (PP)// Cinta de transferencia de la serie 300LSE de 58 µm de espesor. Excelente adhesión a materiales de baja energía superficial, incluidos los revestimientos en polvo y los plásticos como el polipropileno (PP).
Fuerte adhesión a metales ligeramente aceitosos y materiales con alta energía superficial, por lo que es adecuado para unir diferentes materiales// Fuerte adhesión a metales ligeramente aceitosos y materiales con alta energía superficial, por lo que es adecuado para unir diferentes materiales
Excelentes propiedades de adhesión y antirreglamentarias// Excelentes propiedades de adhesión y antirreglamentarias
Buena resistencia a productos químicos industriales, productos químicos de servicio, disolventes y humedad// Buena resistencia a productos químicos industriales, productos químicos de servicio, disolventes y humedad
Solución ideal para la fijación y el montaje general de una amplia gama de materiales// Solución ideal para la fijación y el montaje general de una amplia gama de materiales
Cumple una amplia gama de especificaciones de automoción y OEM// Cumple una amplia gama de especificaciones de automoción y OEM

Nota:

Adecuado para muchos materiales diferentes, incluidas las superficies de baja energía
Adhesión de plásticos modernos como PE o PP o sustratos con recubrimiento de polvo
Empalmes transparentes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta