3M™ Fita de vedação a ar flexível 8069E - FAST D, 20 mm x 25 m, 0,47 mm

N.º do artigo: 7100087075
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 15 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100087075
EAN/GTIN 05900422069034
Número do fabricante 7100087075

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Con el calor del verano, el adhesivo no se derrite ni se mancha
Película protectora de polietileno de color rojo para facilitar su manipulación y aplicación
Anchura total: 20 mm
Sellado de uñas antes y después del ciclo térmico

Descripción:

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.

Característica:

Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses// Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano// El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
Liner rojo de polietileno que facilita su uso// Liner rojo de polietileno que facilita su uso
Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim// Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico// Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico

Nota:

Use for joining air and vapour membranes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta