Descrição:
La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F posee un exclusivo adhesivo acrílico sensible a la presión que se fija perfectamente y permanece pegado en temperaturas de aplicación tanto altas como bajas, con unos resultados mucho mejores que los de las cintas tapajuntas tradicionales. Nuestra cinta se adhiere incluso a superficies húmedas y puede utilizarse a temperaturas tan bajas como -20 °C y tan altas como+50 °C. Es compatible con diversos selladores de construcción y no genera reacciones adversas en contacto con caucho sintético, butilo, poliuretano, silicona o selladores híbridos terminados en silano. El liner dividido permite aplicar la cinta rápidamente y posicionar de forma fácil y precisa. Ideas de aplicación: • Sellado alrededor de aperturas y juntas en tareas de construcción • Sellado de penetraciones y juntas de ventanas en paredes exteriores • Sellado de pasos de cable • Al instalarse adecuadamente como tapajuntas oculto en paredes verticales construcción de monturas, evita la entrada de humedad y previene los problemas causados por el filtrado de agua • Para juntas de membranas de vapor y aire • Para cubrir aberturas y penetraciones con cinta, para detener el flujo de aire
Vantagem:
- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
- Marcas de medición de 4,7 cm para facilitar el corte a la longitud deseada
- Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
- Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico