3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm

N.º do artigo: 7100085670
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100085670
EAN/GTIN 04054596109346
Número do fabricante 7100085670

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Translúcido
Probado según las normas JAMA y VDA278.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1000 mm

Descripción:

La cinta de doble cara de tisú y bajo COV 99015LVC de 3M™ es una cinta de 150 µm con un soporte de tisú que proporciona estabilidad dimensional, mejor manejo al laminar y facilidad de troquelado. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.

Característica:

Cinta de doble cara de tisú y 150 µm, adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
Diseñada para cumplir con los estándares automotores JAMA y VDA278.
Resistencia a hasta 200 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.
El transportador de tejidos agrega estabilidad dimensional y es fácil de manejar durante las laminaciones

Nota:

Adecuado para aplicaciones en el interior del automóvil

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta