Ejecución:
Cinta de transferencia de 100 µm de grosor con tejido de refuerzo y adhesivo acrílico con bajos valores de COV y FOG.
Diseñado para cumplir con los límites de compuestos orgánicos volátiles (COV) determinados por las normas de ensayo de automoción JAMA y VDA278.
Longitud total: 200 m
Anchura total: 1500 mm
Descripción:
La cinta transferidora adhesiva reforzada con gasa y de bajo COV 98010LVC de 3M™ es una cinta adhesiva de transferencia de 100 µm con soporte de gasa reforzado que permite ofrecer buena estabilidad dimensional al laminar superficies extensas. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva de 100 µm con un soporte reforzado con gasa y con adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
Diseñada para cumplir con los parámetros exigidos en las pruebas JAMA y VDA278 y los estándares del sector en cuanto a compuestos orgánicos volátiles.
Resistencia a hasta 135 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.
Solución ideal para accesorios y ensamblajes de uso general de una amplia variedad de materiales
Nota:
Adecuado para aplicaciones en el interior del automóvil