Versão:
Cinta adhesiva de transferencia de 50 µm de grosor compuesta por un adhesivo acrílico sobre una cubierta protectora de poliéster (PET) transparente. Excelente resistencia al cizallamiento, a la temperatura y a los productos químicos.
Ideal para fijar elementos gráficos y placas de características. Fácil de perforar y aplicar.
Excelente adhesión al metal y a los plásticos de alta energía y excelente resistencia al cizallamiento para evitar el deslizamiento y el desprendimiento de los bordes. Posibilidad de reposicionamiento inicial para una alineación exacta.
Excelente resistencia a la humedad y a los disolventes. Excelente resistencia a las altas temperaturas y excelente resistencia al cizallamiento. Resistente a los rayos UV. Fácil de usar.
La cubierta protectora de alta resistencia reduce el desgarro al perforar y dispensar las piezas.
Descrição:
La cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M™ incluye un adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP con liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva de 50 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
Consiga una excelente adhesión a metales y plásticos de energía superficial alta
Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar.
Versión más gruesa de 468MP
Para aplicaciones industriales// para aplicaciones industriales
Baja fuga de adhesivo en los bordes (purga de pegamento)// Baja fuga de adhesivo en los bordes (purga de pegamento)
Nota:
Superficies de alta energía
Adhesión de paneles frontales y teclados de membrana
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas y adornos