3M™ Cinta de empalme de vuelo divisible 9356, Azul, 75 mm x 55 m

N.º do artigo: 7100080102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100080102
EAN/GTIN 05900422067955
Número do fabricante 7100080102

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
No está pensado para las prensas accionadas por correa
Anchura total: 75 mm

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes volantes separable 9356 de 3M™ es de doble cara, separable y ha sido diseñada para crear empalmes volantes en línea recta. Tiene un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar y con marcas para facilitar la aplicación manual.

Característica:

Empalmes volantes de papel continuo en estucadoras fuera de máquina o en prensas de tracción por eje
No está diseñada para su uso en prensas con correas
Adhesivos repulpables
Unir en abrigos

Nota:

Use for splicing conditions when a standard break-open force is required

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta