3M™ Cinta de empalme de vuelo divisible 9353

N.º do artigo: 7100080097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 16 peças
  • Passos da encomenda: 16 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100080097
EAN/GTIN 05900422067825
Número do fabricante 7100080097

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
La capa divisible ha sido modificada en favor de una fuerza de división general menor y una mayor fiabilidad de empalme cuando se procesa en prensas accionadas por correa.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable 9353 de 3M™ es separable, de doble cara y ha sido diseñada para crear empalmes volantes en línea recta. Tiene un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel fácil de retirar (también repulpable), con marcas para facilitar la aplicación manual.

Característica:

Empalmes volantes en procesos de impresión en rotativas, litografía offset, huecograbado e impresión flexográfica
La capa separable se ha modificado para proporcionar una baja fuerza de separación total y así crear empalmes más fiables en prensas de tracción por correas
Este producto también puede usarse en prensas de tracción por eje

Nota:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta