Ejecución:
Color de producto: Azul
Cubierta protectora con línea de muescas para facilitar la aplicación manual
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm
Descripción:
Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable 9351AL de 3M™ es una cinta separable, de doble cara, diseñada para empalmes volantes rectos. Incluye un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar.
Característica:
Buena resistencia a cizalladura para procesos de impresión comercial de papel prensa con o sin horno
Liner con marcas que facilita la aplicación manual
Empalmes más fiables en prensas con correas
Fabricado con adhesivos de empalme repulpables que se separan en dos cintas de una sola capa con fuerza de apertura estándar
Nota:
Use for straight line flying splices