3M™ Versaflo™ Kit de capucha para pintores serie S, talla única, S-757

N.º do artigo: 7100079872
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100079872
EAN/GTIN 04054596070691
Número do fabricante 7100079872
Número L L01140 110

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Single Size
Longitud total: 0.38 m
Anchura total: 0.23 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

El kit de capucha de talla única para pintores 3M™ S-757 de la serie S es similar al kit S-657, pero con un tejido pensado para retener el exceso de pintura pulverizada. El arnés de cabeza reutilizable de gama alta y el cubrehombros interior reduce el riesgo de que la pintura se desprenda del usuario y caiga sobre la pieza donde esté trabajando. El tejido cuenta igualmente con una película interna que actúa como barrera e impide que la pintura entre en contacto con la piel y la ropa.

Característica:

Capuchas reemplazables (S-707)
Muy económicas para situaciones de cambio de tejido frecuente
Caudal de aire regulable desde el exterior
Material especialmente diseñado para retener el exceso de pintura pulverizada
Completo, con cubrehombros interior
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse

Nota:

Painting

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta