3M™ Versaflo™ Kit de capucha serie S de talla única, S-657

N.º do artigo: 7100079871
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100079871
EAN/GTIN 04054596070684
Número do fabricante 7100079871
Número L L01140 128

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Single Size
Longitud total: 0.38 m
Anchura total: 0.23 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La capucha 3M™ S-657 con cubrehombros doble y arnés reutilizable proporciona cobertura para la cabeza y el rostro, el cuello y los hombros, además de protección ocular y facial según la norma EN166, contra salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F); es decir, la misma clasificación de resistencia a impactos que algunas gafas de seguridad. Para utilizar el Kit S-657, los usuarios deben introducir el cubrehombros interior por dentro de una camisa o prenda de protección para que el aire sobrante pueda canalizarse por el cuerpo y sentir un mayor confort. Las capuchas con arnés reutilizable pueden resultar muy económicas para determinados entornos con índices rápidos de eliminación: únicamente hay que cambiar la tela manchada de la capucha, mientras que el arnés y los conductos de aire pueden reutilizarse. También cuenta con control de caudal de aire de ajuste externo, que permite al usuario modificar la distribución del caudal de aire conforme a sus necesidades.

Característica:

Capucha con cubrehombros doble y arnés reutilizable para proteger la cabeza, el rostro, el cuello y los hombros
Proporciona protección para ocular y facial conforme a la norma EN166, contra salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F); es decir, la misma clasificación de resistencia a impactos que las gafas de seguridad.
Al introducir el cubrehombros interior por dentro de una camisa o prenda de protección, el aire sobrante puede canalizarse por el cuerpo y se sentirá un mayor confort.
Muy económicas para situaciones de cambio de tejido frecuente
Tejido económico de uso general
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Capuchas reemplazables (S-607)

Nota:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta